ABB SPA - ABBCRS006024VDC1SS CR-S006/024VDC1SS BASE X REL? 6 MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite 
- Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm 
- Numero di pin - 0 
- Larghezza - 6.3 mm 
- Altezza - 76.4 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4013614499180
Codice prodotto
ABBCRS006024VDC1SS
Cod. produttore
CRS006024VDC1SS
Produttore
ABB
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
0
Larghezza:
6.3 mm
Altezza:
76.4 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
no
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
88.5 mm


