ABB SPA - ABBCRS005VDC1R CR-S005VDC1R REL? X ZOCCOLO 6 MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V
Corrente nominale - 6 A
Tensione nominale di comando Us DC - 5...5 V
Confezione
1 PZ
EAN
4013614499081
Codice prodotto
ABBCRS005VDC1R
Cod. produttore
CRS005VDC1R
Produttore
ABB
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Corrente nominale:
6 A
Tensione nominale di comando Us DC:
5...5 V
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
1
Con indicazione LED:
no
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Polarizzato
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Larghezza:
5 mm
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Materiale dei contatti:
Altri
Altezza:
15 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
28 mm
Grado di protezione (IP):
IP20