ABB SPA - ABBCPS15G-50 CALZA TRECCIATA D.15MM 50M GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Universale
Lunghezza - 50000 mm
Larghezza - 15 mm
Tipo di costruzione - Nastro / Striscia protettiva
Materiale - Plastica
Confezione
1 M
EAN
5414363103301
Codice prodotto
ABBCPS15G-50
Cod. produttore
CPS15G-50
Produttore
ABB
Adatto per:
Universale
Lunghezza:
50000 mm
Larghezza:
15 mm
Tipo di costruzione:
Nastro / Striscia protettiva
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
sì
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
Altri
Protezione per cavi per canali da parete o soffitto ABB tipo/modello CALZA TRECCIATA D.15MM 50M GY


