pagina iniziale

SIEMENS - Interruttore di posizione, custodia in metallo larghezza 56 mm, 1NO/1NC

SIEMENS S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • larghezza del sensore - 56 mm

  • altezza del sensore - 49.8 mm

  • lunghezza del sensore - 281 mm

  • corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V - 6 A

  • corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V - 6 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209693548

Codice prodotto

SI3SE51220CH82

Cod. produttore

3SE51220CH82

Produttore

SIE3SE51220CH82

larghezza del sensore:

56 mm

altezza del sensore:

49.8 mm

lunghezza del sensore:

281 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:

6 A

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:

6 A

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

3 A

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

0.55 A

numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

numero di contatti di riposo:

1

numero di contatti di chiusura:

1

numero di contatti invertitori:

0

temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25÷85 °C

interruttore di posizione custodia in metallo larga 56 mm connessione dell'apparecchio 3x (M20x 1,5) contatti ad azione rapida 1NO/1NC attuatore a frazione di giro a destra/a sinistra impostabile, leva ad asta in plastica lunghezza 200 mm Interruttori di posizione meccanici SIRIUS 3SE5 per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione. La struttura modulare degli interruttori di posizione 3SE5 consente una molteplicità di varianti con un numero ridotto di tipi da magazzino. L'ampia varietà di connettori e rotelle consente di soddisfare tutte le esigenze nella quotidiana operatività industriale. I LED segnalano lo stato attuale dell'apparecchio. Grazie alla tecnica di collegamento rapida i tempi di cablaggio risultano notevolmente ridotti. Punti di commutazione e fissaggio secondo EN 50047 ed EN 50041. Gli apparecchi hanno omologazioni internazionali (IEC, UL). Con le corrispondenti configurazioni di interruttore si possono soddisfare i massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3. L'elettronica ASIsafe integrata richiede un basso assorbimento di corrente. Sono disponibili diverse grandezze di custodia, con diversi contatti, in plastica o in metallo o in forma costruttiva compatta. Alcune varianti sono fornibili opzionalmente con visualizzazione di stato a LED e connettore M12. La serie 3SF1 con collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface completa la gamma di prodotti. Come accessori sono disponibili, a seconda dell'esecuzione, testine di comando e connettori nonché ulteriori accessori di montaggio/collegamento. Safety is a SIRIUS business.