ABB SPA - ABBCPB243 CP-B 24/3.0 BUFFER MODULE 24 V / 3 A, EN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC
1a tensione d'uscita - 24...24 V
2a tensione d'uscita - 0...0 V
3a tensione d'uscita - 0...0 V
Max. corrente d'uscita 1 - 3 A
Confezione
1 PZ
EAN
4016779782562
Codice prodotto
ABBCPB243
Cod. produttore
CPB243
Produttore
ABB
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC/DC
1a tensione d'uscita:
24...24 V
2a tensione d'uscita:
0...0 V
3a tensione d'uscita:
0...0 V
Max. corrente d'uscita 1:
3 A
Max. corrente d'uscita 2:
0 A
Max. corrente d'uscita 3:
0 A
Tensione d'uscita regolabile:
no
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Valore nominale tensione d'uscita 2:
0 V
Valore nominale tensione d'uscita 3:
0 V
Valore nominale corrente d'uscita 1:
3 A
Valore nominale corrente d'uscita 2:
0 A
Valore nominale corrente d'uscita 3:
0 A
Resistente a corto circuito:
sì
Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione nominale DC:
24...24 V
Tensione d'uscita regolata:
sì
Assorbimento di potenza:
7 VA
Potenza erogata:
69 W
Stabilizzato:
sì
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per installazione in serie:
no
Larghezza di montaggio:
60 mm
Altezza della parte incassata:
100 mm
Montaggio diretto possibile:
no
Larghezza:
60 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
126.2 mm
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
SIL secondo IEC 61508:
Senza
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Senza
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di protezione (NEMA):
1


