ABB SPA - ABBCP610R02 CP6-10R-02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Forma del pulsante - Fungo
Colore del pulsante - Rosso
Numero di elementi di comando - 1
Instabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7320500402597
Codice prodotto
ABBCP610R02
Cod. produttore
CP610R02
Produttore
ABB
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Forma del pulsante:
Fungo
Colore del pulsante:
Rosso
Numero di elementi di comando:
1
Instabile:
sì
Tensione di alimentazione della lampada:
300 V
Illuminabile:
no
Diametro del foro:
22 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Larghezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Altezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Con anello frontale:
sì
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
2
Numero di contatti di scambio:
0


