pagina iniziale

ABB SPA - ABBCP132G10 CP1-32G-10 PULS. COMP. LUM.

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBCP132G10 CP1-32G-10 PULS. COMP. LUM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Forma del pulsante - Piatta

  • Colore del pulsante - Verde

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no

  • Instabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500408872

Codice prodotto

ABBCP132G10

Cod. produttore

CP132G10

Produttore

ABB

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Forma del pulsante:

Piatta

Colore del pulsante:

Verde

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Instabile:

Tensione di alimentazione della lampada:

130 V

Illuminabile:

Diametro del foro:

22 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Larghezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Altezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Con anello frontale:

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

0

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Numero di contatti di scambio:

0

Pulsante completo ABB - serie/ modello ABBCP132G10 - - CP1-32G-10 PULS. COMP. LUM.