ABB SPA - ABBCMTCS22S CM-TCS22S 0 +100?C, 24VAC/DC-A VITE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di circuiti di misura - 1
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Con morsetti estraibili - no
Larghezza - 22.5 mm
Possibilità di memorizzare gli errori - no
Confezione
1 PZ
EAN
4016779852753
Codice prodotto
ABBCMTCS22S
Cod. produttore
CMTCS22S
Produttore
ABB
Numero di circuiti di misura:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Con morsetti estraibili:
no
Larghezza:
22.5 mm
Possibilità di memorizzare gli errori:
no
Altezza:
85.6 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Reset esterno possibile:
no
Profondità:
103.7 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
24...24 V
Numero di contatti NC:
0
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
24...24 V
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti di scambio:
2
Campo di misura della temperatura:
0...100 °C
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
24...24 V