pagina iniziale

ABB SPA - ABBCMS121DR CMS-121DR OPEN-CORE SENSOR 40A DIN-RAIL

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBCMS121DR CMS-121DR OPEN-CORE SENSOR 40A DIN-RAIL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Valore finale misura corrente - 40 A

  • Tipo di uscita analogica - Altri

  • Frequenza della corrente nominale - 50 Hz

  • Valore iniziale misura corrente - 0.1 A

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 15mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612271453091

Codice prodotto

ABBCMS121DR

Cod. produttore

CMS121DR

Produttore

ABB

Valore finale misura corrente:

40 A

Tipo di uscita analogica:

Altri

Frequenza della corrente nominale:

50 Hz

Valore iniziale misura corrente:

0.1 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN 15mm

Funzione di configurazione integrata:

Con uscita commutabile:

no

Trasduttore di corrente ABB tipo/modello CMS-121DR OPEN-CORE SENSOR 40A DIN-RAIL