ABB SPA - ABBCMS120PS CMS-120PS OPEN-CORE SENSOR 80A PRO M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Valore finale misura corrente - 80 A 
- Tipo di uscita analogica - Altri 
- Frequenza della corrente nominale - 50 Hz 
- Valore iniziale misura corrente - 0.1 A 
- Metodo di montaggio - Montaggio diretto 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7612271452957
Codice prodotto
ABBCMS120PS
Cod. produttore
CMS120PS
Produttore
ABB
Valore finale misura corrente:
80 A
Tipo di uscita analogica:
Altri
Frequenza della corrente nominale:
50 Hz
Valore iniziale misura corrente:
0.1 A
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Funzione di configurazione integrata:
sì
Con uscita commutabile:
no


