ABB SPA - ABBCMS120CA CMS-120CA OPEN-CORE SENSOR 80A CABLE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Valore finale misura corrente - 80 A
Tipo di uscita analogica - Altri
Frequenza della corrente nominale - 50 Hz
Valore iniziale misura corrente - 0.1 A
Metodo di montaggio - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
7612271453015
Codice prodotto
ABBCMS120CA
Cod. produttore
CMS120CA
Produttore
ABB
Valore finale misura corrente:
80 A
Tipo di uscita analogica:
Altri
Frequenza della corrente nominale:
50 Hz
Valore iniziale misura corrente:
0.1 A
Metodo di montaggio:
Altri
Funzione di configurazione integrata:
sì
Con uscita commutabile:
no


