pagina iniziale

ABB SPA - ABBCMPFE2 CM-PFE.2 RELE SEQ. E MANC. FASE 3X200-500V

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBCMPFE2 CM-PFE.2 RELE SEQ. E MANC. FASE 3X200-500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Rilevamento sequenza di fase -

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione misurabile - 200...500 V

  • Rilevamento mancanza di fase -

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614501814

Codice prodotto

ABBCMPFE2

Cod. produttore

CMPFE2

Produttore

ABB

Rilevamento sequenza di fase:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione misurabile:

200...500 V

Rilevamento mancanza di fase:

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Rilevamento sottotensione:

no

Rilevamento sovratensione:

no

Rilevamento asimmetria:

no

Con morsetti estraibili:

no

Min. ritardo all'eccitazione:

0.5 s

Larghezza:

22.5 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

200...500 V

Max. ritardo all'eccitazione:

0.5 s

Numero di contatti di scambio:

1

Min. ritardo alla diseccitazione:

0.5 s

Max. ritardo alla diseccitazione:

0.5 s

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Altezza:

78 mm

Profondità:

78.5 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

200...500 V

Relè di controllo fase ABB tipo/modello CM-PFE.2 RELE SEQ. E MANC. FASE 3X200-50