ABB SPA - ABBCMMSS51S CM-MSS.51S 24-240 VAC/DC2 C/O MULTIF. 2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di circuiti di misura - 2
Tipo di connessione al circuito ausiliare - Connessione a vite
Numero di contatti NC - 0
Numero di contatti di scambio - 2
Con morsetti estraibili - no
Confezione
1 PZ
EAN
4013614496660
Codice prodotto
ABBCMMSS51S
Cod. produttore
CMMSS51S
Produttore
ABB
Numero di circuiti di misura:
2
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
2
Con morsetti estraibili:
no
Reset esterno possibile:
sì
Numero di contatti NO:
0
Possibilità di memorizzare gli errori:
sì
Altezza:
85.6 mm
Larghezza:
22.5 mm
Profondità:
103.7 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC