ABB SPA - ABBCMMSS33P CM-MSS.33P 110-130 VAC E 220- 240 VAC2 C


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di circuiti di misura - 1
Tipo di connessione al circuito ausiliare - Connessione con morsetto a molla
Numero di contatti NC - 0
Numero di contatti di scambio - 2
Con morsetti estraibili - no
Confezione
1 PZ
EAN
4013614496530
Codice prodotto
ABBCMMSS33P
Cod. produttore
CMMSS33P
Produttore
ABB
Numero di circuiti di misura:
1
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione con morsetto a molla
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
2
Con morsetti estraibili:
no
Reset esterno possibile:
sì
Numero di contatti NO:
0
Possibilità di memorizzare gli errori:
no
Altezza:
85.6 mm
Larghezza:
22.5 mm
Profondità:
103.7 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
AC