pagina iniziale

ABB SPA - ABBCMMSS31P CM-MSS.31P 24-240 VAC/DC1 NC E 1 NA ATEX M

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBCMMSS31P CM-MSS.31P 24-240 VAC/DC1 NC E 1 NA  ATEX M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di circuiti di misura - 1

  • Tipo di connessione al circuito ausiliare - Connessione con morsetto a molla

  • Numero di contatti NC - 1

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Con morsetti estraibili - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614496547

Codice prodotto

ABBCMMSS31P

Cod. produttore

CMMSS31P

Produttore

ABB

Numero di circuiti di misura:

1

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione con morsetto a molla

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Con morsetti estraibili:

no

Reset esterno possibile:

Numero di contatti NO:

1

Possibilità di memorizzare gli errori:

no

Altezza:

85.6 mm

Larghezza:

22.5 mm

Profondità:

103.7 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Relè di controllo temperatura (protezione motore) ABB tipo/modello CM-MSS.31P 24-240 VAC DC1 NC E 1 NA ATE