pagina iniziale

ABB SPA - ABBCMMSS13S CM-MSS.13S 110-130 VAC E 220- 240 VAC1 C/O

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBCMMSS13S CM-MSS.13S 110-130 VAC E 220- 240 VAC1 C/O

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di circuiti di misura - 1

  • Tipo di connessione al circuito ausiliare - Connessione a vite

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 1

  • Con morsetti estraibili - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614496707

Codice prodotto

ABBCMMSS13S

Cod. produttore

CMMSS13S

Produttore

ABB

Numero di circuiti di misura:

1

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

1

Con morsetti estraibili:

no

Reset esterno possibile:

no

Numero di contatti NO:

0

Possibilità di memorizzare gli errori:

no

Altezza:

85.6 mm

Larghezza:

22.5 mm

Profondità:

103.7 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Relè di controllo temperatura (protezione motore) ABB tipo/modello CM-MSS.13S 110-130 VAC E 220- 240 VAC1 C