pagina iniziale

ABB SPA - ABBCMIWS1P CM-IWS.1P REL? ISOLAM. 250VAC-300VDC PI

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBCMIWS1P CM-IWS.1P REL? ISOLAM. 250VAC-300VDC PI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Capacità di dispersione di rete - 10 µF

  • Soglia di impedenza 1 - 1...100 kOhm

  • Funzione - Per reti miste

  • Possibilità di memorizzare gli errori -

  • Indicazione del valore di isolamento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779852647

Codice prodotto

ABBCMIWS1P

Cod. produttore

CMIWS1P

Produttore

ABB

Capacità di dispersione di rete:

10 µF

Soglia di impedenza 1:

1...100 kOhm

Funzione:

Per reti miste

Possibilità di memorizzare gli errori:

Indicazione del valore di isolamento:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Con morsetti estraibili:

no

Larghezza:

22.5 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

24...240 V

Numero di contatti NC:

0

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...240 V

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti di scambio:

1

Altezza:

85.6 mm

Profondità:

103.7 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

24...240 V

Tensione misurabile:

0...300 V

Frequenza nominale di funzionamento:

15...400 Hz

Relè di controllo isolamento ABB tipo/modello CM-IWS.1P REL ISOLAM. 250VAC-300VDC PI