pagina iniziale

ABB SPA - ABBCMIWM11 CM-IWM.11 REL? ISOL. 1000VC.A./1500VC.C

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBCMIWM11 CM-IWM.11 REL? ISOL. 1000VC.A./1500VC.C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Capacità di dispersione di rete - 3000 µF

  • Soglia di impedenza 1 - 20...2000 kOhm

  • Funzione - Per reti miste

  • Possibilità di memorizzare gli errori -

  • Indicazione del valore di isolamento -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614515323

Codice prodotto

ABBCMIWM11

Cod. produttore

CMIWM11

Produttore

ABB

Capacità di dispersione di rete:

3000 µF

Soglia di impedenza 1:

20...2000 kOhm

Funzione:

Per reti miste

Possibilità di memorizzare gli errori:

Indicazione del valore di isolamento:

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con morsetti estraibili:

no

Larghezza:

90 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Numero di contatti NC:

0

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...24 V

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti di scambio:

2

Altezza:

90 mm

Profondità:

121 mm

Tensione misurabile:

0...1000 V

Frequenza nominale di funzionamento:

16...1000 Hz

Relè di controllo isolamento ABB tipo/modello CM-IWM.11 REL ISOL. 1000VC.A. 1500VC.C