ABB SPA - ABBCMIWM10 CM-IWM.10 REL? ISOL. 690VC.A./1000VC.C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità di dispersione di rete - 1000 µF
Soglia di impedenza 1 - 20...2000 kOhm
Funzione - Per reti miste
Possibilità di memorizzare gli errori - sì
Indicazione del valore di isolamento - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4013614515316
Codice prodotto
ABBCMIWM10
Cod. produttore
CMIWM10
Produttore
ABB
Capacità di dispersione di rete:
1000 µF
Soglia di impedenza 1:
20...2000 kOhm
Funzione:
Per reti miste
Possibilità di memorizzare gli errori:
sì
Indicazione del valore di isolamento:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Con morsetti estraibili:
no
Larghezza:
90 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Numero di contatti NC:
0
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
24...24 V
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti di scambio:
2
Altezza:
90 mm
Profondità:
121 mm
Tensione misurabile:
0...690 V
Frequenza nominale di funzionamento:
16...1000 Hz