ABB SPA - ABBCMIVNP CM-IVN.P ESP. PER CM-IWN 690VAC-1000VDC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Per reti in corrente trifase
Possibilità di memorizzare gli errori - sì
Indicazione del valore di isolamento - no
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla
Con morsetti estraibili - no
Confezione
1 PZ
EAN
4016779852678
Codice prodotto
ABBCMIVNP
Cod. produttore
CMIVNP
Produttore
ABB
Funzione:
Per reti in corrente trifase
Possibilità di memorizzare gli errori:
sì
Indicazione del valore di isolamento:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Con morsetti estraibili:
no
Larghezza:
45 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Altezza:
85.6 mm
Profondità:
104.8 mm
Tensione misurabile:
0...1000 V
Frequenza nominale di funzionamento:
15...400 Hz