ABB SPA - ABBCMENS23S CM-ENS.23S REL? LIQ. UP-DOWN 110 E 230 A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Principio fisico di misura - Conduttivo
Numero di ingressi per elettrodi - 3
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Max. tempo di ritardo - 0 s
Confezione
1 PZ
EAN
4013614346927
Codice prodotto
ABBCMENS23S
Cod. produttore
CMENS23S
Produttore
ABB
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Principio fisico di misura:
Conduttivo
Numero di ingressi per elettrodi:
3
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Max. tempo di ritardo:
0 s
Max. ritardo alla diseccitazione:
0 s
Sensibilità regolabile:
sì
Con morsetti estraibili:
no
Min. tempo di ritardo:
0 s
Min. ritardo alla diseccitazione:
0 s
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
110...240 V
Numero di contatti di scambio:
1
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Possibilità di collegamento in cascata:
sì
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
85.6 mm
Profondità:
103.7 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
110...240 V