pagina iniziale

ABB SPA - ABBCL2542G CL2-542G LAMP. LED VERDE, 380-415VCA

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBCL2542G CL2-542G LAMP. LED  VERDE, 380-415VCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di segnalatori luminosi - 1

  • Colore della lente - Verde

  • Esecuzione del portalampada - LED

  • Con lampada inclusa -

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 380...415 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500474853

Codice prodotto

ABBCL2542G

Cod. produttore

CL2542G

Produttore

ABB

Numero di segnalatori luminosi:

1

Colore della lente:

Verde

Esecuzione del portalampada:

LED

Con lampada inclusa:

Tensione d'esercizio nominale Ue:

380...415 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Forma della lente:

Tondo

Esecuzione della lente:

Alto

Diametro del foro:

22 mm

Larghezza dell'apertura:

0 mm

Altezza dell'apertura:

0 mm

Con anello frontale:

no

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Grado di protezione (NEMA):

4X

Codice Ordine: CL2542G - Dispositivi di comando Dal componente interno piu piccolo a quello esterno piu resistente, i dispositivi di comando ABB sono pezzi di vera e propria ingegneria. Affidabili, flessibili e disponibili in tutto il mondo - proprio come e ABB. Un'esperienza di qualita a 360? Vantaggi principali Dispositivi estremamente robusti e affidabili I dispositivi della gamma compatta e modulare possono essere facilmente combinati ottenendo un aspetto uniforme sul fronte quadro Gamma completa in grado di soddisfare tutte le esigenze dei clienti Caratteristiche principali Elevati gradi di protezione IP Soddisfa le maggiori normative internazionali