pagina iniziale

ABB SPA - ABBCL2507G CL2-507G Lamp. LED VERDE, 48-60Vca/cc

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBCL2507G CL2-507G Lamp. LED  VERDE, 48-60Vca/cc

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Verde

  • Tensione di esercizio nominale Ue - 48...60 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Numero di spie luminose - 1

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500250341

Codice prodotto

ABBCL2507G

Cod. produttore

CL2507G

Produttore

ABB

Colore della lente:

Verde

Tensione di esercizio nominale Ue:

48...60 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Numero di spie luminose:

1

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Tipo di attacco lampada:

LED

Diametro del foro:

22 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Con lampada:

Colore dell'anello frontale:

Nero

Con anello frontale:

no

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Larghezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Tipo di lente:

Alto

Altezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Indicatore ottico completo ABB - serie/ modello ABBCL2507G - - CL2-507G LAMP. LED VERDE 48-60VCA CC