pagina iniziale

ABB SPA - ABBCL2502R CL2-502R Lamp. LED ROSSO, 24Vca/cc

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBCL2502R CL2-502R Lamp. LED  ROSSO, 24Vca/cc

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Rosso

  • Tensione di esercizio nominale Ue - 24...24 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Numero di spie luminose - 1

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500475737

Codice prodotto

ABBCL2502R

Cod. produttore

CL2502R

Produttore

ABB

Colore della lente:

Rosso

Tensione di esercizio nominale Ue:

24...24 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Numero di spie luminose:

1

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Tipo di attacco lampada:

LED

Diametro del foro:

22 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Con lampada:

Colore dell'anello frontale:

Nero

Con anello frontale:

no

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Larghezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Tipo di lente:

Alto

Altezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Dispositivi di comando Dal componente interno più piccolo a quello esterno più resistente, i dispositivi di comando ABB sono pezzi di vera e propria ingegneria. Affidabili, flessibili e disponibili in tutto il mondo - proprio come è ABB. Un'esperienza di qualità a 360° Vantaggi principali Dispositivi estremamente robusti e affidabili I dispositivi della gamma compatta e modulare possono essere facilmente combinati ottenendo un aspetto uniforme sul fronte quadro Gamma completa in grado di soddisfaretutte le esigenze dei clienti Caratteristiche principali Elevati gradi di protezione IP Soddisfa le maggiori normative internazionali