ABB SPA - ABBCL2502G CL2-502G Lamp. LED VERDE, 24Vca/cc

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Verde
Tensione di esercizio nominale Ue - 24...24 V
Tipo di tensione - AC / DC
Numero di spie luminose - 1
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Confezione
1 PZ
EAN
7320500475744
Codice prodotto
ABBCL2502G
Cod. produttore
CL2502G
Produttore
ABB
Colore della lente:
Verde
Tensione di esercizio nominale Ue:
24...24 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Numero di spie luminose:
1
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Tipo di attacco lampada:
LED
Diametro del foro:
22 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Con lampada:
sì
Colore dell'anello frontale:
Nero
Con anello frontale:
no
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Larghezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Tipo di lente:
Alto
Altezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Tipo di protezione (NEMA):
Altri


