ABB SPA - ABBCF-48B.30 Guaina Easiflex UL rec. DN48 PA6 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PA (Poliammide)
Colore - Nero
Diametro esterno - 47.5 mm
Diametro nominale - 50 mm
Diametro interno - 54.5 mm
Confezione
30 M
EAN
7630030226427
Codice prodotto
ABBCF-48B.30
Cod. produttore
CF-48B.30
Produttore
ABB
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Diametro esterno:
47.5 mm
Diametro nominale:
50 mm
Diametro interno:
54.5 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Resistenza alla compressione:
150 N
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Raggio di curvatura, statico:
70 mm
Materiale della guaina:
Non rivestito
Scanalatura longitudinale:
no