pagina iniziale

ABB SPA - ABBCF-29B.50 GUAINA EASIFLEX UL REC. DN29 PA6 BK

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBCF-29B.50 GUAINA EASIFLEX UL REC. DN29  PA6 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - PA (Poliammide)

  • Colore - Nero

  • Diametro esterno - 29 mm

  • Diametro nominale - 32 mm

  • Diametro interno - 34.5 mm

Confezione

  • 50 M

EAN

7630030226465

Codice prodotto

ABBCF-29B.50

Cod. produttore

CF-29B.50

Produttore

ABB

Materiale:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Diametro esterno:

29 mm

Diametro nominale:

32 mm

Diametro interno:

34.5 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Resistenza alla compressione:

150 N

Temperatura di esercizio:

-40...105 °C

Raggio di curvatura, statico:

55 mm

Materiale della guaina:

Non rivestito

Scanalatura longitudinale:

no

Guaina plastica corrugata ABB tipo/modello GUAINA EASIFLEX UL REC. DN29 PA6 BK