pagina iniziale

ABB SPA - ABBCF-23S.50 GUAINA EASIFLEX UL REC. DN23 PA6 GR

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBCF-23S.50 GUAINA EASIFLEX UL REC. DN23  PA6 GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - PA (Poliammide)

  • Colore - Grigio

  • Diametro esterno - 22.6 mm

  • Diametro nominale - 25 mm

  • Diametro interno - 28.5 mm

Confezione

  • 50 M

EAN

7630030226496

Codice prodotto

ABBCF-23S.50

Cod. produttore

CF-23S.50

Produttore

ABB

Materiale:

PA (Poliammide)

Colore:

Grigio

Diametro esterno:

22.6 mm

Diametro nominale:

25 mm

Diametro interno:

28.5 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Resistenza alla compressione:

150 N

Temperatura di esercizio:

-40...105 °C

Raggio di curvatura, statico:

45 mm

Materiale della guaina:

Non rivestito

Scanalatura longitudinale:

no

Condotto a parete media, molto flessibile, poliammide 6, senza alogeni, dimensioni del condotto NW23, raggio di curvatura 40 millimetri, diametro interno 22,2 millimetri, diametro esterno 28,5 millimetri, lunghezza bobina 50 metri, grigio