ABB SPA - ABBCF-17S.50 Guaina Easiflex UL rec. DN17 PA6 GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PA (Poliammide)
Colore - Grigio
Diametro esterno - 16.2 mm
Diametro nominale - 20 mm
Diametro interno - 21.2 mm
Confezione
1 M
EAN
7630030226557
Codice prodotto
ABBCF-17S.50
Cod. produttore
CF-17S.50
Produttore
ABB
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Grigio
Diametro esterno:
16.2 mm
Diametro nominale:
20 mm
Diametro interno:
21.2 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Resistenza alla compressione:
150 N
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Raggio di curvatura, statico:
40 mm
Materiale della guaina:
Non rivestito
Scanalatura longitudinale:
no