ABB SPA - ABBCF-12B.50 Guaina Easiflex UL rec. DN12 PA6 BK


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PA (Poliammide)
Colore - Nero
Diametro esterno - 12 mm
Diametro nominale - 16 mm
Diametro interno - 15.8 mm
Confezione
50 M
EAN
7630030226601
Codice prodotto
ABBCF-12B.50
Cod. produttore
CF-12B.50
Produttore
ABB
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Diametro esterno:
12 mm
Diametro nominale:
16 mm
Diametro interno:
15.8 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Resistenza alla compressione:
150 N
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Raggio di curvatura, statico:
25 mm
Materiale della guaina:
Non rivestito
Scanalatura longitudinale:
no