ABB SPA - ABBCB1631B CB1-631B Buzzer puls,no luce,110-130Vc.a.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di segnale acustico - Tono a impulsi 
- Volume - 80 dB 
- Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 110...130 V 
- Tipo di tensione - AC 
- Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 110...130 V 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7320500402078
Codice prodotto
ABBCB1631B
Cod. produttore
CB1631B
Produttore
ABB
Tipo di segnale acustico:
Tono a impulsi
Volume:
80 dB
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
110...130 V
Tipo di tensione:
AC
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
110...130 V
Segnalatore acustico ABB tipo/modello CB1-631B BUZZER PULS NO LUCE 110-130VC.A


