ABB SPA - ABBCB1623B CB1-623B Buzzer cont,no luce,230Vc.a.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di segnale acustico - Tono continuo 
- Volume - 80 dB 
- Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V 
- Tipo di tensione - AC 
- Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 230...230 V 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7320500401774
Codice prodotto
ABBCB1623B
Cod. produttore
CB1623B
Produttore
ABB
Tipo di segnale acustico:
Tono continuo
Volume:
80 dB
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
230...230 V
Tipo di tensione:
AC
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
230...230 V
Segnalatore acustico ABB tipo/modello CB1-623B BUZZER CONT NO LUCE 230VC.A.


