pagina iniziale

ABB SPA - ABBCB1613Y CB1-613Y Buzzer puls,GIALLO,230Vc.a.

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBCB1613Y CB1-613Y Buzzer puls,GIALLO,230Vc.a.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di segnale acustico - Tono a impulsi

  • Volume - 80 dB

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500401293

Codice prodotto

ABBCB1613Y

Cod. produttore

CB1613Y

Produttore

ABB

Tipo di segnale acustico:

Tono a impulsi

Volume:

80 dB

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

230...230 V

Tipo di tensione:

AC

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

230...230 V

Segnalatore acustico ABB tipo/modello CB1-613Y BUZZER PULS GIALLO 230VC.A.