ABB SPA - ABBCB1613R CB1-613R Buzzer puls,ROSSO,230Vc.a.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di segnale acustico - Tono a impulsi 
- Volume - 80 dB 
- Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V 
- Tipo di tensione - AC 
- Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 230...230 V 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7320500401217
Codice prodotto
ABBCB1613R
Cod. produttore
CB1613R
Produttore
ABB
Tipo di segnale acustico:
Tono a impulsi
Volume:
80 dB
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
230...230 V
Tipo di tensione:
AC
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
230...230 V
Segnalatore acustico ABB tipo/modello CB1-613R BUZZER PULS ROSSO 230VC.A.


