ABB SPA - ABBCB1611R CB1-611R Buzzer puls,ROSSO,110-130Vc.a.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di segnale acustico - Tono a impulsi 
- Volume - 80 dB 
- Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 110...130 V 
- Tipo di tensione - AC 
- Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 110...130 V 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7320500401194
Codice prodotto
ABBCB1611R
Cod. produttore
CB1611R
Produttore
ABB
Tipo di segnale acustico:
Tono a impulsi
Volume:
80 dB
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
110...130 V
Tipo di tensione:
AC
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
110...130 V
Segnalatore acustico ABB tipo/modello CB1-611R BUZZER PULS ROSSO 110-130VC.A.


