ABB SPA - ABBBVOD-P167GT Racc. a flangia 90G DN17 PG16PA6 BK IP66


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Diametro nominale - 20 mm 
- Grado di protezione (IP) - IP66 
- Modello - Angolato 90° 
- Tipo di costruzione - Flangia 
- Dimensione della filettatura - Nessuno 
Confezione
- 50 PZ 
EAN
7630030230172
Codice prodotto
ABBBVOD-P167GT
Cod. produttore
BVOD-P167GT
Produttore
ABB
Diametro nominale:
20 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Modello:
Angolato 90°
Tipo di costruzione:
Flangia
Dimensione della filettatura:
Nessuno
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di connessione:
A scatto / Aggancio
Lunghezza complessiva:
66 mm
Altezza complessiva:
35.5 mm
Materiale della filettatura:
Altri
Colore:
Nero
Materiale:
PA (Poliammide)
Materiale guarnizione:
Senza guarnizione
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
no
Approvazione UR in combinazione con guaina:
no
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
no
Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:
no
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C


