ABB SPA - ABBBVNV-P213 Raccordo DN23 PG21 PA6 BK IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 25 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Modello - Lineare
Tipo di costruzione - Filettatura interna
Dimensione della filettatura - PG21
Confezione
30 PZ
EAN
7630030231094
Codice prodotto
ABBBVNV-P213
Cod. produttore
BVNV-P213
Produttore
ABB
Diametro nominale:
25 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Modello:
Lineare
Tipo di costruzione:
Filettatura interna
Dimensione della filettatura:
PG21
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di connessione:
A scatto / Aggancio
Tipo di filettatura:
Altri
Lunghezza complessiva:
52 mm
Materiale della filettatura:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Materiale:
PA (Poliammide)
Materiale guarnizione:
Senza guarnizione
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
no
Approvazione UR in combinazione con guaina:
no
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
no
Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:
no
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C


