ABB SPA - ABBBVNR-REM329 Racc. guaina-tubo DN29 M32 BK IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Lineare
Materiale - Plastica
Dimensione nominale - 32...32 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Colore - Nero
Confezione
20 PZ
EAN
7630030212390
Codice prodotto
ABBBVNR-REM329
Cod. produttore
BVNR-REM329
Produttore
ABB
Modello:
Lineare
Materiale:
Plastica
Dimensione nominale:
32...32 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Colore:
Nero
Qualità del materiale:
Altri
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
RACC. GUAINA-TUBO DN29 M32 BK IP68 PER GUAINA CORRUGATA


