ABB SPA - ABBBVNR-REM253 RACC. GUAINA-TUBO DN23 M25 BK IP68


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Lineare
Materiale - Plastica
Dimensione nominale - 25...25 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Colore - Nero
Confezione
30 PZ
EAN
7630030212420
Codice prodotto
ABBBVNR-REM253
Cod. produttore
BVNR-REM253
Produttore
ABB
Modello:
Lineare
Materiale:
Plastica
Dimensione nominale:
25...25 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Colore:
Nero
Qualità del materiale:
Altri
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
RACC. GUAINA-TUBO DN23 M25 BK IP68 PER GUAINA CORRUGATA