ABB SPA - ABBBVND-P160GT-11 Raccordo DN10 PG16 PA6 BK IP66


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Diametro nominale - 10 mm 
- Grado di protezione (IP) - IP66 
- Modello - Lineare 
- Tipo di costruzione - Filettatura interna 
- Dimensione della filettatura - PG16 
Confezione
- 100 PZ 
EAN
7630030213342
Codice prodotto
ABBBVND-P160GT-11
Cod. produttore
BVND-P160GT-11
Produttore
ABB
Diametro nominale:
10 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Modello:
Lineare
Tipo di costruzione:
Filettatura interna
Dimensione della filettatura:
PG16
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di connessione:
A scatto / Aggancio
Tipo di filettatura:
Altri
Lunghezza complessiva:
36.5 mm
Materiale della filettatura:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
11 mm
Materiale:
PA (Poliammide)
Materiale guarnizione:
Senza guarnizione
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
no
Approvazione UR in combinazione con guaina:
no
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
no
Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:
no
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C


