ABB SPA - ABBBR12 BR-12 SUONERIA MODULARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria - 12 V
Adatto per montaggio modulare - sì
Montaggio superficiale - no
Installabile a incasso - no
Max. dissipazione di potenza - 4 W
Confezione
12 PZ
EAN
8012542323655
Codice prodotto
ABBBR12
Cod. produttore
BR12
Produttore
ABB
Tensione primaria:
12 V
Adatto per montaggio modulare:
sì
Montaggio superficiale:
no
Installabile a incasso:
no
Max. dissipazione di potenza:
4 W
Larghezza in numero di moduli:
1
Larghezza:
18 mm
Lunghezza:
60 mm
Con interruttore di accensione/spegnimento:
no
Altezza:
87.5 mm
Protezione termica:
no
Protezione corto-circuito:
no


