ABB SPA - ABBBR0630 N.2 BARRE PIATTE 630A L=1750


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 630 A
Modello - Piatta
Larghezza - 30 mm
Altezza - 1750 mm
Lunghezza - 20 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015646619167
Codice prodotto
ABBBR0630
Cod. produttore
BR0630
Produttore
ABB
Corrente nominale In:
630 A
Modello:
Piatta
Larghezza:
30 mm
Altezza:
1750 mm
Lunghezza:
20 mm
Superficie:
Non trattato
Flessibile:
no
Barre di distribuzione piatte