pagina iniziale

ABB SPA - ABBBR0400 N.2 BARRE PIATTE 400A L=1750

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBBR0400 N.2 BARRE PIATTE 400A L=1750

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 400 A

  • Modello - Piatta

  • Larghezza - 25 mm

  • Altezza - 1750 mm

  • Lunghezza - 10 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646619143

Codice prodotto

ABBBR0400

Cod. produttore

BR0400

Produttore

ABB

Corrente nominale In:

400 A

Modello:

Piatta

Larghezza:

25 mm

Altezza:

1750 mm

Lunghezza:

10 mm

Superficie:

Non trattato

Flessibile:

no

Barre di distribuzione piatte