pagina iniziale

ABB SPA - ABBBR0250 N.2 BARRE PIATTE 250A L=1750

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBBR0250 N.2 BARRE PIATTE 250A L=1750

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 250 A

  • Modello - Piatta

  • Larghezza - 15 mm

  • Altezza - 1750 mm

  • Lunghezza - 10 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646619129

Codice prodotto

ABBBR0250

Cod. produttore

BR0250

Produttore

ABB

Corrente nominale In:

250 A

Modello:

Piatta

Larghezza:

15 mm

Altezza:

1750 mm

Lunghezza:

10 mm

Superficie:

Non trattato

Flessibile:

no

Barre di distribuzione piatte