pagina iniziale

ABB SPA - ABBBLNO-M406 Raccordo divisibile DN36 M40 PA6 BK

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBBLNO-M406 Raccordo divisibile DN36 M40 PA6 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 40 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Modello - Lineare

  • Tipo di costruzione - Filettatura interna

  • Dimensione della filettatura - M40x1.5

Confezione

  • 20 PZ

EAN

7630030206634

Codice prodotto

ABBBLNO-M406

Cod. produttore

BLNO-M406

Produttore

ABB

Diametro nominale:

40 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Modello:

Lineare

Tipo di costruzione:

Filettatura interna

Dimensione della filettatura:

M40x1.5

Con ghiera filettata girevole:

no

Tipo di connessione:

A scatto / Aggancio

Tipo di filettatura:

Metrico

Lunghezza complessiva:

74.5 mm

Altezza complessiva:

54 mm

Materiale della filettatura:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Lunghezza della filettatura:

22 mm

Materiale:

PA (Poliammide)

Materiale guarnizione:

Senza guarnizione

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

no

Approvazione UR in combinazione con guaina:

no

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

no

Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:

no

Temperatura di esercizio:

-40...105 °C

LNO Connettore divisibile dritto, monoblocco, filettatura metrica - Dimensioni filettatura M40x1,5, adatto a condutture di dimensioni NW/metriche 36/40, colore nero