pagina iniziale

ABB SPA - ABBBGPS-29 Supp.sovrapp.incernierato DN29 BK

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBBGPS-29 Supp.sovrapp.incernierato DN29   BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per tubi di diametro - 32...32 mm

  • Materiale - Plastica

  • Tipo di fissaggio - Guida

  • Qualità del materiale - PA (Poliammide)

  • Colore - Nero

Confezione

  • 20 PZ

EAN

7630030208058

Codice prodotto

ABBBGPS-29

Cod. produttore

BGPS-29

Produttore

ABB

Adatto per tubi di diametro:

32...32 mm

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Guida

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Clip fissatubo ABB tipo/modello SUPP.SOVRAPP.INCERNIERATO DN29 BK