ABB SPA - ABBBGP-36 Supp.sovrapponibile DN36 PA6 BK


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per tubi di diametro - 40...40 mm
Materiale - Plastica
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Qualità del materiale - PA (Poliammide)
Colore - Nero
Confezione
10 PZ
EAN
7630031201874
Codice prodotto
ABBBGP-36
Cod. produttore
BGP-36
Produttore
ABB
Adatto per tubi di diametro:
40...40 mm
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Supporto impilabile per conduttura, adatto a NW 36 con profilo fine e grosso, nero