pagina iniziale

ABB SPA - ABBBGL-17 Fascetta chiusa DN17 PA6 BK

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBBGL-17 Fascetta chiusa DN17  PA6 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per tubi di diametro - 20...20 mm

  • Materiale - Plastica

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Chiuso - no

  • Colore - Nero

Confezione

  • 100 PZ

EAN

7630030208881

Codice prodotto

ABBBGL-17

Cod. produttore

BGL-17

Produttore

ABB

Adatto per tubi di diametro:

20...20 mm

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Chiuso:

no

Colore:

Nero

Morsetto per tubo nero monoblocco PMAFIX, materiale: poliammide 6, adatto a condutture di dimensioni NW - 17, metriche - 20