pagina iniziale

ABB SPA - ABBBGH-48 Fascetta a omega DN48 PA6 BK

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBBGH-48 Fascetta a omega DN48  PA6 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per tubi di diametro - 50...50 mm

  • Materiale - Plastica

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Chiuso - no

  • Qualità del materiale - PA (Poliammide)

Confezione

  • 50 PZ

EAN

7630030208966

Codice prodotto

ABBBGH-48

Cod. produttore

BGH-48

Produttore

ABB

Adatto per tubi di diametro:

50...50 mm

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Chiuso:

no

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Clip fissatubo ABB - serie/ modello ABBBGH-48 - - FASCETTA A OMEGA DN48 PA6 BK