pagina iniziale

ABB SPA - ABBBGG-70 Racc.a flangia diritto DN070 PA6 BK IP65

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBBGG-70 Racc.a flangia diritto DN070  PA6 BK IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 10 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Modello - Lineare

  • Tipo di costruzione - Flangia

  • Dimensione della filettatura - Nessuno

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7630030209307

Codice prodotto

ABBBGG-70

Cod. produttore

BGG-70

Produttore

ABB

Diametro nominale:

10 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Modello:

Lineare

Tipo di costruzione:

Flangia

Dimensione della filettatura:

Nessuno

Con ghiera filettata girevole:

no

Tipo di connessione:

A scatto / Aggancio

Lunghezza complessiva:

48 mm

Materiale della filettatura:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Lunghezza della filettatura:

0 mm

Materiale:

PA (Poliammide)

Materiale guarnizione:

Altri

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

no

Approvazione UR in combinazione con guaina:

no

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

no

Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:

no

Temperatura di esercizio:

-40...105 °C

Pressatubo per guaina plastica corrugata ABB tipo/modello RACC.A FLANGIA DIRITTO DN070 PA6 BK IP6